Beli baut mounting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  3. Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  4. FCL Spare Part Baut
    Mulai

    Rp7.900

    FCL Spare Part Baut
    atribut:
    • Type: Bolt
  5. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Color: White
    • Thickness (mm): 1.6
  6. KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch Set
    Deskripsi:
    For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).
    atribut:
    • Set Contents: Stud bolt remover (BSR35 over 6, 8, 10, 12 mm), metal case
    • Type: Stud Remover
    • Case Dimension (LxWxH): 215x82x50 mm
    • Outlet Corner (sq.): 12.7 mm
    • Accessories: Metal Case
    • Content: Stud Bolt Remover 6, 8, 10, 12 (4 piece set)
  7. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  8. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  9. Daytona Cap Bolt Collar M6 (Komponen Fastener Motor)
    Mulai

    Rp339.900

  10. NTN Bearing Unit Mounting Bolt Angle Flange Type Unit
    Mulai

    Rp9.199.900

    NTN Bearing Unit Mounting Bolt Angle Flange Type Unit
    atribut:
    • Cover: No cover
    • Load Classification: For heavy load
    • Shape: Flange mounting type flange type unit
    • Grease Filler Nipple: With silicone type grease (heat resistant, cold resistance)
    • Shaft Hole Classification: Cylindrical hole shape
    • Shaft diameter: 80φ mm
  11. KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover
    Mulai

    Rp589.900

    KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover
    Deskripsi:
    For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).
    atribut:
    • Caution: Please apply force after making sure that the tool holds the bolt firmly.
    • Type: Stud Remover
    • Bolt Diameter: M8
    • Overall Length: 65 mm
    • Dimension S: 21 mm
    • Outlet Corner (sq.): 12.7 mm
    • Applications: For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).
    • Dimension D (mm): 24
  12. TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proof
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proof
    atribut:
    • Material: Screw:Steel Base Plate:Steel Bottom Part:Urethane Elastomer
    • Screw Dimensions: M16 x 2.00
    • Thread Length (mm): 61
    • Total Height (mm): 86
    • Base Plate Diameter (mm): 65
    • Purpose of Use: Working table, conveyor, computer rack control board, physicochemical machinery, OA equipment, various furniture, etc.
  13. TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)
    Deskripsi:
    -Since the height of the head is thin, the mounting surface can be flat.-Suitable for places where countersinking can not be performed, or where thickness becomes an obstacle.
  14. Daytona Acc. Motorcycle Meter Digital Mounting Stay (Aksesoris Panel Meter Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    Daytona Acc. Motorcycle Meter Digital Mounting Stay (Aksesoris Panel Meter Motor)
    atribut:
    • Dimension: (Meter mounting portion) 80x40mm
  15. UNIKA Rooty Anchor (Baut Angkur Selongsong)
    Mulai

    Rp989.900

    UNIKA Rooty Anchor (Baut Angkur Selongsong)
    Deskripsi:
    -Reliable construction is possible by simple operation of pin driving only. -For construction/electric/hygiene/air conditioning work, mounting of signboards/chairs, machine installation work, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Drilling Depth (mm): 56
    • Embedding Depth (mm): 50
    • Material: Steel
    • Maximum Tensile Load (kN): 30.6
    • Maximum Thickness to Fix (mm): 25
    • Nominal Size of Screw: M12
    • Outer Diameter (mm): 17.3
    • Overall Length L (mm): 100
    • Pilot Hole Diameter (Φmm): 18
    • Screw Length (mm): 60
    • Torque (N m): Standard construction: 42
    • Type: Insert-type sleeve
    • Width Across Flats (mm): 19
  16. APC NetShelter SX Bolt-Down Kit
    Mulai

    Rp1.599.900

    APC NetShelter SX Bolt-Down Kit
    Deskripsi:
    Bolt-down brackets for NetShelter SX enclosures. Meets UBC Zone-4 Seismic anchoring requirements. Includes: Installation Guide, Mounting hardware
    atribut:
    • Number of Power Cords: 1
    • Maximum Height (mm): 73
    • Maximum Width (mm): 70
    • Maximum Depth (mm): 62
    • Color: Black
    • RoHS: Compliant
    • Reach: REACH: Contains No SVHCs
  17. KHK Rack with Bolt Hole
    Mulai

    Rp3.299.900

    KHK Rack with Bolt Hole
    Deskripsi:
    -An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.-Finished product with mounting holes.
    atribut:
    • Total Length: 999.03mm
    • Module: 1.5
    • Height: 20mm
    • Effective Number of Teeth: 212
    • Tooth width b: 0
    • Meshing Height h: 18.5mm
  18. KYOTO TOOL (KTC) Door Hinge Bolt Wrench
    Mulai

    Rp789.900

    KYOTO TOOL (KTC) Door Hinge Bolt Wrench
    Deskripsi:
    - Adjustment of door mounting bolts and removal tools - Door hinge wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 300
    • Purpose of Use: A tool for adjusting, attaching, and detaching bolts for installing a door
  19. KHK Rack with Bolt Hole
    Mulai

    Rp1.099.900

    KHK Rack with Bolt Hole
    Deskripsi:
    -An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.-Finished product with mounting holes.
Daftar Harga baut mounting Terbaru November 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp6.900
Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)Rp67.900
FCL Spare Part BautRp7.900
Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Rp23.900
KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch SetRp2.799.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Rp209.900
Daytona Cap Bolt Collar M6 (Komponen Fastener Motor)Rp339.900
NTN Bearing Unit Mounting Bolt Angle Flange Type UnitRp9.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)